Eriks
BRADY

BRADY Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide (ABB MS325), 6 Stuk / Pak

  • ERIKS:13406983
  • Fabrikant:0754473605186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Specifiek ontworpen voor het grendelen van stroomonderbrekers van de ABB MS325-reeks. Eenvoudige bevestiging met één hand, volledige vergrendeling dankzij groot hangslot en extra brede uiteinden voor extra beveiliging. Gemaakt van niet-geleidend glasvezelversterkt nylon
Opslaan in lijst

€ 120,30/ setexcl. btw

€ 145,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Hoogte
43.18 mm
Breedte
17.78 mm
Materiaal
Glasvezelversterkte nylon
Max. aantal hangsloten
1
Spanning
230/400