Eriks
BRADY

BRADY Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Wide, 1 Pak

  • ERIKS:23589179
  • Fabrikant:0662820046394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een veilige en efficiënte methode voor het vergrendelen van Europese stroomonderbrekers Uniek - geen gereedschap vereist voor de installatie. De vergrendeling is makkelijk te installeren met behulp van een drukknop.
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
POW
Uitvoering
Vergrendeling voor stroomonderbrekers pin-out wide POW 1 stuk
Kleur
Rood
Hoogte
41.66 mm
Materiaal
Glasvezelversterkte nylon
Diepte
20.32
Max. aantal hangsloten
1