Eriks
BRADY

BRADY Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-Out Standard, 1 Pak

  • ERIKS:23589175
  • Fabrikant:662820046332
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Een veilige en efficiënte methode voor het vergrendelen van Europese stroomonderbrekers Uniek - geen gereedschap vereist voor de installatie. De vergrendeling is makkelijk te installeren met behulp van een drukknop.
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
POS
Uitvoering
Vergrendeling voor stroomonderbrekers pin-out standaard POS 1 stuk
Kleur
Rood
Hoogte
41.61 mm
Materiaal
Glasvezelversterkte nylon
Max. aantal hangsloten
1