Eriks
BRADY

BRADY Miniatuurvergrendelingssysteem voor stroomonderbrekers – Pin-In Standard, 6 Stuk / Pak

  • ERIKS:23589178
  • Fabrikant:662820046370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Een veilige en efficiënte methode voor het vergrendelen van Europese stroomonderbrekers Uniek - geen gereedschap vereist voor de installatie. De vergrendeling is makkelijk te installeren met behulp van een drukknop.
Opslaan in lijst

€ 120,30/ setexcl. btw

€ 145,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
PIS
Uitvoering
Vergrendeling voor stroomonderbrekers pin-in standaard PIS 6 stuk
Kleur
Rood
Hoogte
41.71 mm
Materiaal
Glasvezelversterkte nylon
Max. aantal hangsloten
1