Eriks
BRADY

BRADY Mini-kabelvergrendelingssysteem met metalen kabel, Rood, Staal, 2.44 m

  • ERIKS:23588767
  • Fabrikant:754473509408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De minikabelvergrendeling is perfect te gebruiken bij uitschakelaars, kleine handwielafsluiters, enz. Het zelfopwindende mechanisme met drukknop trekt de kabel automatisch strak aan. Wordt geleverd met gecoate stalen kabel van 2,44 m voor een extra stevige vergrendeling op kranen en hendels. De 6 slotgaten zijn geschikt voor de meeste hangslotbeugels.
Opslaan in lijst

€ 85,38/ stukexcl. btw

€ 103,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Uitvoering
Met staal kabel
Kleur
Rood
Materiaal
Nylon, glasgevuld
Kleur leiding
Rood
Kabeldiameter
1.78
Materiaal kabel
Staal
Max. aantal hangsloten
6