€ 107,79/ stukexcl. btw
€ 130,43incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Uitvoering | Lock box voor 7 sloten |
Kleur | Rood/geel |
Hoogte | 177.8 mm |
Breedte | 203 mm |
Materiaal | Staal, gepoederlakt |
Diepte | 63.50 |
Gevuld | Nee |
Max. aantal hangsloten | 7 |
Aantal armen | 7 |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Draagbaar | Nee |