€ 180,19/ stukexcl. btw
€ 218,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Uitvoering | Lock box voor 12 sloten |
Kleur | Rood/geel |
Hoogte | 177.8 mm |
Breedte | 406 mm |
Materiaal | Staal, gepoederlakt |
Diepte | 57.15 |
Gevuld | Nee |
Max. aantal hangsloten | 12 |
Aantal armen | 15 |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Draagbaar | Nee |