Eriks
BRADY

BRADY Met thermische transferprinter bedrukbare labels, Oranje, wit, Glanzend, 1, 25,40 mm (B) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (Dia), 3000 Stuk / Rol

  • ERIKS:14680629
  • Fabrikant:0888434427682
Image 1
Het B-494-polyesterlabel is een betrouwbare oplossing voor de identificatie en traceerbaarheid van stalen. Het label blijft kleven en leesbaar, zelfs bij blootstelling aan chemicaliën en opslag in vloeibare stikstof. Dankzij de onderliggende bedrukking zal de kleurcode van het label niet vervagen of uitsmeren en blijft het label duidelijk herkenbaar tot lang nadat het is afgedrukt.
Opslaan in lijst

€ 259,05/ rolexcl. btw

€ 313,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Glans