Eriks
BRADY

BRADY Messing hangsloten: roesten nooit!, Groen, KD - Verschillende sloten, Messing, 21.08 mm, 12 Stuk / Doos

  • ERIKS:12113626
  • Fabrikant:662820050506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit ongelooflijk duurzame hangslot bestaat uit een volmessing behuizing en beugel die corrosiebestendig en vonkvrij zijn. De cilinder met 6 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten, waardoor hij nog beter beveiligd is tegen manipulatie. De sloten zijn beschermd door omhulsels in gekleurd vinyl, zodat u uw lockout-programma nog beter kunt voorzien van kleurcodes. Hangsloten zijn Keyed Different verkrijgbaar. Vergrendelingslabels worden afzonderlijk verkocht. Ieder hangslot wordt geleverd met twee sleutels.
Opslaan in lijst

€ 157,96/ stukexcl. btw

€ 191,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Groen
Diameter beugel
6.35 mm
Beugelbreedte
33.5 mm
Hoogte
60 mm
Breedte
43.3 mm
Materiaal
Solid brass body and shackle
Body hoogte
28.80
Bodybreedte
43.3
Elektrisch geleidend
Ja
Aantal sleutels
2
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Messing