€ 157,96/ stukexcl. btw
€ 191,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Geel |
Diameter beugel | 6.35 mm |
Beugelbreedte | 33.5 mm |
Hoogte | 60 mm |
Breedte | 43.3 mm |
Materiaal | Solid brass body and shackle |
Body hoogte | 28.80 |
Bodybreedte | 43.3 |
Elektrisch geleidend | Ja |
Aantal sleutels | 2 |
Uitvoering ventielblok | Standard |
Materiaal beugel | Messing |