Eriks
BRADY

BRADY MAT, 91 cm x 91,50 m, medium gewicht, SIR, Niet geperforeerd, 223 l, 91,00 cm (B) x 91,50 m (L)

  • ERIKS:12772659
  • Fabrikant:662706511367
Image 1
SIR36 is een 1-laagse, grijze, universele adsorptiemat met medium gewicht voor het absorberen van industriële vloeistoffen zoals oliën, water, oplosmiddelen, koelvloeistoffen en agressieve chemicaliën. De grijze kleur verbergt vlekken en bevordert een langere levensduur. Ideaal voor intensief gebruikte zones dankzij de naaldvilt polypropyleenvezels die het product scheurvast maken. Geschikt voor intensief heftruckverkeer zonder risico op schade. Perfect voor intensief gebruikte zones en werkstations die een propere en veilige werkomgeving vereisen.
Opslaan in lijst

€ 602,69/ stukexcl. btw

€ 729,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY