Eriks
BRADY

BRADY Magnetische, niet-vergrendelbare afdekking, besloten ruimtes – L, Magnetisch, Rood, Groot, 1016,00 mm (Dia)

  • ERIKS:14678870
  • Fabrikant:0754473635442
Image 1
Door besloten ruimtes visueel te identificeren blijft u conform, maar kunnen er toch nog veiligheidsrisico's zijn. Zorg voor extra veiligheid met deze veiligheidsafdekking voor besloten ruimtes om uw werknemers te beschermen. Ontvang het complete veiligheidspakket – in tegenstelling tot pictogrammen en tapes combineert deze afdekking een pictogram en een beschermende barrière in één gebruiksvriendelijk product. De meest veelzijdige optie – magnetische afdekkingen kunnen makkelijk worden aangepast en zijn geschikt voor openingen van verschillende groottes en vormen, waaronder scharnierende mangaten en deurplaten. Duurzaam – in tegenstelling tot verspillende waarschuwingstape kunnen deze afdekkingen meermaals worden hergebruikt.
Opslaan in lijst

€ 214,48/ stukexcl. btw

€ 259,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Toepassing
Lockout tagout