Eriks
BRADY

BRADY Magnetische band 25mmx10m wit - beschrijfbaar

  • ERIKS:12992820
  • Fabrikant:0662820052159
Image 1
Deze blanco magnetische strips zijn verkrijgbaar in geel en wit en maken het gemakkelijk om metalen rekken, kasten en producten snel te identificeren. Dit magnetisch materiaal kan worden aangebracht op alle metalen oppervlakken en kan net zo makkelijk worden verwijderd voor aanbrenging op een andere rek, kast enz. Standaard verkrijgbaar in geel en wit, andere kleuren op aanvraag (zwart, groen, blauw, rood, oranje, bruin, beige, grijs en roze).
Opslaan in lijst

€ 100,46/ rolexcl. btw

€ 121,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Bandkleur
Wit
Bandlengte
10 m
Breedte band
25 mm