Eriks
BRADY

BRADY M710 R10000 -serie printlint voor M710 en BMP71, R10000, Wit, 50,00 mm (B) x 45,72 m (L)

  • ERIKS:14573685
  • Fabrikant:888434588239
Image 1
Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. Het is extra sterk en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Rollengte
45.72
Kleur
Wit