Eriks
BRADY

BRADY M710 R10000 -serie printlint voor M710 en BMP71, R10000, Blauw, 50,00 mm (B) x 45,72 m (L)

  • ERIKS:14679194
  • Fabrikant:0888434588260
Image 1
Dit niet-uitveegbare M710-printlint is voorzien van een kliksysteem waarmee het printlint in 5 seconden kan worden vervangen, zonder dat het ingevoerd of gekalibreerd hoeft te worden. De inkt is extra duurzaam en geschikt voor buitengebruik en industrieel gebruik.
Opslaan in lijst

€ 164,68/ per doosexcl. btw

€ 199,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Rollengte
45.72
Kleur
Blauw