Eriks
BRADY

BRADY M210 Printerkit EU, 203 dpi

  • ERIKS:14449359
  • Fabrikant:888434462300
Image 1
De M210 draagbare labelprinter is een alles-in-één printer voor voice/datacom, elektrische en algemene industriële identificatie. Dankzij de speciaal ontworpen labelmaterialen voor extreme omgevingen kan de M210-labelprinter snel en makkelijk duidelijke labels creëren die jarenlang blijven kleven, ondanks extreme temperaturen, gebogen of erg gestructureerde oppervlakken.
Opslaan in lijst

€ 327,75/ stukexcl. btw

€ 396,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Drukresolutie
16776960 dpi
Auto shut down functie
Ja
Batterijen meegeleverd
Ja
Batterijsoort
Rechargeable Lithium-ion Battery;Optional AA Battery
Voedingsspanning
110 - 240
Gewicht
0.75
Met automatische afslag
Ja