Eriks
BRADY

BRADY LOTO-demonstratietas – grote tas leeg, 450,00 mm (B) x 330,00 mm (H) x 200,00 mm (D)

  • ERIKS:13517347
  • Fabrikant:888434896297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,56/ stukexcl. btw

€ 281,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
330 mm
Breedte
450 mm
Materiaal
Nylon
Diepte
200 mm