Eriks
BRADY

BRADY LOTO-demonstratietas – grote tas gevuld, 450,00 mm (B) x 330,00 mm (H) x 200,00 mm (D)

  • ERIKS:14682087
  • Fabrikant:0662820634997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 840,15/ pakexcl. btw

€ 1.016,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
330 mm
Breedte
450 mm
Materiaal
Nylon
Diepte
200 mm