Eriks
BRADY

BRADY Lockout-schoudertas, Zwart op rood

  • ERIKS:12365044
  • Fabrikant:754473511739
Image 1
Stel uw eigen lockout-kits samen door de schoudertas te vullen met de vergrendelingsinrichtingen die u nodig hebt. Onze lockout-schoudertas is gemaakt van 1000 denier rood cordura nylon en heeft een schouderriem van 95 cm. Inclusief compartiment vooraan met sluiting en twee doorzichtige compartimenten opzij
Opslaan in lijst

€ 77,52/ stukexcl. btw

€ 93,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart / Rood
Hoogte
355 mm
Breedte
380 mm
Materiaal
1000 Denier Cordura Nylon
Diepte
100 mm