Eriks
BRADY

BRADY Leidingmerker-perslucht 37x355mm - 3st/kaart

  • ERIKS:12472009
  • Fabrikant:662820739081
Image 1
Pipemarking, Individuele leidingmerkers op kaart met geperforeerde pijlen, zonder pictogram - Perslucht, PERSLUCHT355X37CARD-T1-P8
Opslaan in lijst

€ 23,52/ stukexcl. btw

€ 28,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Gelamineerd polyester
Taal
Nederlands
Kleur
Blauw / Wit
Breedte
355
Hoogte
37 mm
Dikte
0.1
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Bevestiging zelfklevend
Ja
Minimum temperatuur
-40
Max. temperatuur
110