Eriks
BRADY

BRADY Leidingmerker-Drinkwater-d<70mm - groen met drager rol 33m-220st

  • ERIKS:23590532
  • Fabrikant:0662820156154
Image 1
Pipemarking, Leidingmerkers op doorlopende rol, zonder pictogram - Drinkwater,
Opslaan in lijst

€ 393,77/ stukexcl. btw

€ 476,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Gelamineerd polyester
Taal
Nederlands
Kleur
Groen / Wit
Breedte
100
Hoogte
150 mm
Dikte
0.1
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Bevestiging zelfklevend
Ja
Minimum temperatuur
-40
Max. temperatuur
110