Leak Testing Personal Isolation-tags zijn uitstekend geschikt voor het markeren van de klepstanden en zorgen ervoor dat werknemers weten wie er aan het systeem werkt en dat de klep NIET mag worden gesloten. Onze System Valve Open / Do NOT Close Valve-tag is voorzien van een opening voor het eenvoudig bevestigen van een kabelbinder of aanbrengen op een hangslotbeugel. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar.