Eriks
BRADY

BRADY Leak Aware-tag, Engels, Zwart op oranje, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680582
  • Fabrikant:0888434489574
Image 1
Leak Aware-tags zijn uitstekend geschikt voor het markeren en monitoren van druk en leksnelheden. Bescherm uw werknemers en verminder letsels met onze professionele Leak Aware-tags. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar.
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY