Eriks
BRADY

BRADY Labels voor M710 labelprinter, Groen, B-7593, Glanzend, 30,00 mm (B) x 40,00 mm (H), 100 Stuk / Rol

  • ERIKS:14681000
  • Fabrikant:0888434472859
Image 1
Met thermische transferprinter bedrukbare EPREP-labels. Zorgt ervoor dat het creëren van gegraveerde plaatjes u tijd, geld en moeite bespaart! Gebruik voor elektrische componenten, elektriciteitskasten, drukknoppen, patchpanelen en vele andere toepassingen. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor typeplaatjes en serieplaatjes met alfanumerieke symbolen waarvoor naamplaatkwaliteit vereist is.
Opslaan in lijst

€ 83,21/ rolexcl. btw

€ 100,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Glans
Vorm
Rechthoek