Eriks
BRADY

BRADY Labels uit nylonweefsel voor M611, M610 en M710, Geel, B-499, Mat, 15,00 mm (B) x 9,00 mm (H), 750 Stuk / Rol

  • ERIKS:14681101
  • Fabrikant:0888434473924
Image 1
Labels voor de M610 en M611 draagbare thermische transferprinters. Opmerking: Dit materiaal is UL-goedgekeurd met het respectieve printlint. Zie de Aanbevolen printlintreeksen voor het juiste printlint. Deze materialen kunnen ook op de M710 labelprinter worden geprint, op voorwaarde dat de roladapter (M71-ADAPT) wordt gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 93,54/ rolexcl. btw

€ 113,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Mat
Vorm
Rechthoek