Eriks
BRADY

BRADY Labels uit nylonweefsel voor M611 en M610, Geel, B-499, Mat, 15,00 mm (B) x 9,00 mm (H), 7500 Stuk / Rol

  • ERIKS:14681140
  • Fabrikant:0888434474563
Image 1
Labels voor de M610 en M611 draagbare thermische transferprinters. Opmerking: Dit materiaal is UL-goedgekeurd met het respectieve printlint. Zie de Aanbevolen printlintreeksen voor het juiste printlint. Deze materialen kunnen ook op de M710 labelprinter worden geprint, op voorwaarde dat de roladapter (M71-ADAPT) wordt gebruikt.
Opslaan in lijst

€ 660,88/ rolexcl. btw

€ 799,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Afwerking
Mat
Vorm
Rechthoek