Eriks
BRADY

BRADY Krimpkous 25,78mm wit BM71-187-1-342 - voor BMP71 1000st/rol

  • ERIKS:14295185
  • Fabrikant:662820800606
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bulkrol met PermaSleeve-merkers. PermaSleeve-merkers zorgen voor een draadmarkeringsoplossing die snelheid, gebruiksgemak en duurzaamheid combineert met het oog op een duurzame identificatie van hoge kwaliteit. Deze krimpkousen zijn zelfdovend, voldoen aan de vereisten van SAE AMS-DTL-23053/5 klasse 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 methode 215K en zijn erkend volgens UL224. CSA-aanvaarding aangevraagd.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Serie
BMP71
Type
BM71-187-1-342
Bandkleur
Wit
Breedte band
25.78 mm
Materiaal
Hittekrimpend polyolefin
Soort coating
Permanente kleefstof op basis van acryl
Afwerking
Mat
Toepassing
Printer BMP71, TLS2200, TLSPC Link
Uitvoering
BM71-187-1-342
Max. temperatuur
130
Min. omgevingstemperatuur
-70