Eriks
BRADY

BRADY Korte hangslotbeugel, Rood, 18.54 mm

  • ERIKS:23589541
  • Fabrikant:662820042211
Image 1
Deze compacte lockout kan worden gebruikt voor vergrendelingsvoorwaarden waarbij de grootte varieert. Twee beugelgroottes: een van 31,75 x 44,45 mm en een andere met een diameter van 19 mm. Vergrendelt kleine schakelkasten tot grote controleapparatuur met slechts één apparaat.
Opslaan in lijst

€ 16,51/ stukexcl. btw

€ 19,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
136.4 mm
Breedte
50.29 mm
Materiaal
Staal
Materiaal coating
Poedercoating
Diepte
6.86
Max. aantal hangsloten
6
Aantal klauwen
2