Eriks
BRADY

BRADY ISO-veiligheidspictogram - Waarschuwing; Stof of mengsel dat een gevaar voor het milieu kan vormen, W072, Gelamineerd polyester, Liggend, 200,00 mm (B) x 173,00 mm (H)

  • ERIKS:14680746
  • Fabrikant:0888434447963
Image 1
Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat een voor de mens schadelijk milieugevaar wordt veroorzaakt
Opslaan in lijst

€ 4,30/ pakexcl. btw

€ 5,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Vorm
Driehoek
Dikte
0.099
Afwerking
Glans