Eriks
BRADY

BRADY ISO-veiligheidspictogram - Waarschuwing - stof of mengsel dat een gevaar voor de gezondheid oplevert, W071, Vinyl, Liggend, 200,00 mm (B) x 173,00 mm (H)

  • ERIKS:14680539
  • Fabrikant:0888434445068
Image 1
Vermijdt van elke mogelijkheid tot contact met of morsen van stoffen of mengsels die als gevaarlijk voor de gezondheid worden beschouwd
Opslaan in lijst

€ 4,56/ pakexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Vorm
Driehoek
Kleur
Geel/Zwart/Wit
Dikte
0.16
Afwerking
Mat