Eriks
BRADY

BRADY ISO-veiligheidspictogram - Waarschuwing - Stof of mengsel dat een gevaar voor de gezondheid oplevert, W071, Gelamineerde reflecterende folie, Liggend, 315,00 mm (B) x 273,00 mm (H)

  • ERIKS:14680735
  • Fabrikant:0888434447741
Image 1
Vermijdt elke mogelijkheid tot contact met of morsen van stoffen of mengsels die als gevaarlijk voor de gezondheid worden beschouwd
Opslaan in lijst

€ 36,88/ pakexcl. btw

€ 44,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Vorm
Driehoek
Dikte
0.477
Afwerking
Glans