Eriks
BRADY

BRADY ISO-veiligheidspictogram - Waarschuwing - Stof of mengsel dat een gevaar voor de gezondheid oplevert, W071, Gelamineerd polyester, Liggend, 100,00 mm (B) x 87,00 mm (H)

  • ERIKS:14680732
  • Fabrikant:0888434446850
Image 1
Vermijdt elke mogelijkheid tot contact met of morsen van stoffen of mengsels die als gevaarlijk voor de gezondheid worden beschouwd
Opslaan in lijst

€ 10,85/ pakexcl. btw

€ 13,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Vorm
Driehoek
Dikte
0.099
Afwerking
Glans