Eriks
BRADY

BRADY Inklapbare vergrendelingssystemen van Brady voor handwielafsluiters met een diameter van 178 tot 330 mm, Rood, 177.80 - 330.20 mm

  • ERIKS:13333557
  • Fabrikant:0754473581442
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Het ontwerp van Brady's inklapbare vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters zorgt voor een veilige vergrendeling van een groter aantal handwielafsluiters met behulp van minder systemen. Deze beschermkappen draaien probleemloos rond afsluiterhendels tot ze volledig zijn vergrendeld en kunnen ook worden ingeklapt voor een gemakkelijke opslag in onderhoudskarren en lockout-kits. Onze inklapbare vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters hebben een uniek verwijderbaar middenstuk voor gebruik bij OS&Y- of handwielafsluiters met een stijgende spindel en zijn geschikt voor hangsloten met een maximale beugeldiameter van 9,53 mm. Deze systemen worden geleverd met waarschuwingslabels in het Engels, Spaans en Frans.
Opslaan in lijst

€ 104,25/ stukexcl. btw

€ 126,14incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Materiaal
ABS
Afmetingen
101,09 (H) x 374,90 (Dia) x 101,10 (D)
Gatdiameter
73.70
Max. aantal hangsloten
2