€ 5,65/ stukexcl. btw
€ 6,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Materiaal | Gelamineerd polyester |
Vorm | Vierkant |
Taal | Universeel |
Kleur | Blauw / Wit |
Breedte | 200 |
Hoogte | 200 mm |
Dikte | 0.1 |
Soort coating | Permanente kleefstof op basis van acryl |
Bevestiging zelfklevend | Ja |
Minimum temperatuur | -40 |
Max. temperatuur | 110 |