Eriks
BRADY

BRADY Industriële isolatiestekkers DII, 38.00 mm

  • ERIKS:12486601
  • Fabrikant:4028854003592
Image 1
Deze gepatenteerde isolatiestekkers beschermen arbeiders die aan stroomcircuits werken tegen onbevoegd gebruik en ongewild inschakelen van de stroom. De isolatiestekker wordt met behulp van een speciale schroevendraaier (afzonderlijk verkocht 812713) in een zekeringhouder geplaatst in plaats van een zekeringsverbinding en een schroefdop.
Opslaan in lijst

€ 53,57/ stukexcl. btw

€ 64,82incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Diameter
38
Onderdelen & accessoires

€ 22,24/ stukexcl. btw

€ 26,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026