Eriks
BRADY

BRADY i5300 industriële Labelprinter - UK, UK, 300 dpi

  • ERIKS:14678930
  • Fabrikant:0754473637460
Image 1
Snel en nauwkeurig printen van verschillende soorten en grote aantallen labels. Printer omvat snelle labelinstelling en materiaalwissels zonder verspilling
Opslaan in lijst

€ 1.645,00/ stukexcl. btw

€ 1.990,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Drukresolutie
16776960 dpi
Auto shut down functie
Ja
Batterijsoort
Internal, not removable
Besturingssystemen
Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Type plug
UK
Voedingsspanning
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Gewicht
15.0
Met automatische afslag
Ja