Eriks
BRADY

BRADY i3300-startpakket voor veiligheidssignalisatie - EU, EU, 300 dpi

  • ERIKS:14680845
  • Fabrikant:0888434452004
Image 1
Het gebruiksvriendelijke BradyPrinter i3300-startpakket voor veiligheidssignalisatie is ontworpen om te voldoen aan een groot aantal identificatiebehoeften in uw bedrijf, zodat u tijd kunt besparen. Het startpakket bevat onze best verkopende materialen zodat u onmiddellijk de labels kunt maken die u nodig heeft. Ideaal voor zones met meerdere gebruikers, iedereen kan gewoon naar binnen lopen, labels maken en ter plaatse printen. Met de snelle installatie- en printsnelheden van de slimme printtechnologie van Brady kunt u nog sneller labels maken. Print op diverse materialen, zodat u pictogrammen en labels kunt maken voor diverse toepassingen. Inclusief Brady Workstation Basisontwerp Suite om het maken van labels nog eenvoudiger te maken.
Opslaan in lijst

€ 2.525,58/ pakexcl. btw

€ 3.055,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Drukresolutie
16776960 dpi
Auto shut down functie
Ja
Besturingssystemen
Windows® 10;Windows® 7;Windows® 8;Windows® Server 2012;Windows® Server 2012 R2;Windows® Server 2016
Type plug
EU
Voedingsspanning
100 - 240 @ 50 - 60 Hz
Gewicht
5.22
Met automatische afslag
Ja