Eriks
BRADY

BRADY Hose in use (construction services)-tag, Engels, Zwart op wit, groen, 80,00 mm (B) x 260,00 mm (H)

  • ERIKS:14680598
  • Fabrikant:0888434489741
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel wie de slang gebruikt met onze Hose in Use by Services / Construction-tag. Steek de slang door de opening(en) van de tag voor een duidelijke identificatie van de gebruiker. Specifiek gericht tot een individu en/of bedrijf. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 84,80/ pakexcl. btw

€ 102,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY