Eriks
BRADY

BRADY Hold-tag, Engels, Zwart op rood, wit, 80,00 mm (B) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680569
  • Fabrikant:0888434489444
Image 1
Identificeer eenvoudig en snel bedrijfsmiddelen en apparatuur in de wacht. Rood betekent stop met extra informatie zoals door wie, wanneer en welk bedrijfsmiddel. Voorzien van een opening voor de eenvoudige bevestiging van een kabelbinder. Te gebruiken met een fijne permanente stift voor duurzaamheid. Bijzonder scheurbestendig en bestand tegen enkele van de meest extreme omgevingen. 100% recycleerbaar. Ruimte voor logo/locatie of gegevens van de externe partner. Personaliseerbaar
Opslaan in lijst

€ 54,64/ pakexcl. btw

€ 66,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY