Eriks
BRADY

BRADY Hangslottags, Engels, Zwart & Rood op Wit, 50,80 mm (B) x 76,20 mm (H)

  • ERIKS:13708811
  • Fabrikant:754473037796
Image 1
Hangslottags zijn gemaakt van gekalanderd vinyl en kunnen beschreven worden met een potlood, pen of markeerstift. Ze hebben een metalen oog van 9,53 mm dat over de meeste hangsloten past. Het oog heeft een hoogte van 25,40 mm, waardoor de totale hoogte van de tag 50,80 x 101,60 mm bedraagt.
Opslaan in lijst

€ 3,07/ stukexcl. btw

€ 3,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Materiaal
Vinyl