Eriks
BRADY

BRADY Hangslotstation - groot

  • ERIKS:23590923
  • Fabrikant:0754473456504
Image 1
Nooit meer verloren gegane hangsloten dankzij onze hangslotstations. De in 14 gauge-staal met rode plastic coating vervaardigde stations zijn zowel robuust als opvallend. Geschikt voor maximaal 24 hangsloten Hangsloten afzonderlijk geleverd
Opslaan in lijst

€ 35,70/ stukexcl. btw

€ 43,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
114.3 mm
Breedte
406.4 mm
Materiaal
Staal
Max. aantal hangsloten
24