Eriks
BRADY

BRADY Hangsloten met nylon coating, Rood, KD - Verschillende sloten, stalen met nylon coating, 75.00 mm, 6 Stuk / Pak

  • ERIKS:14531395
  • Fabrikant:4003318591167
Image 1
De beveiligde veiligheidssloten van Brady zijn dé ultieme sloten voor al uw veiligheidsbehoeften. De unieke cilinder is geïsoleerd om de gebruiker te beschermen tegen elektrische schokken bij het insteken van de sleutel. Dankzij de precisiecilinder met 6 stiften bieden deze veiligheidssloten meer unieke sleutelvarianten en een nog betere beveiliging tegen manipulatie. Het speciale paracentrische sleutelprofiel zorgt voor optimale beveiliging. Het speciale ontwerp verhindert dat de sleutel uit het slot kan worden gehaald vóór het hangslot gesloten is. De sloten zijn compact, licht en bijzonder goed bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en manipulatie. Per hangslot wordt 1 sleutel geleverd. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot goed gesloten is). Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk. Deze hangsloten hebben het extra voordeel dat ze volledig elektrisch bestendig zijn. De aluminium behuizing en stalen beugel zijn beide voorzien van een nylon coating om veiligheid en beveiliging te combineren.
Opslaan in lijst

€ 30,91/ stukexcl. btw

€ 37,40incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Diameter beugel
6.5 mm
Beugelbreedte
32 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Nylon encased Aluminium
Body hoogte
45.50
Bodybreedte
40
Elektrisch geleidend
Nee
Aantal sleutels
1
Uitvoering ventielblok
Standard