Eriks
BRADY

BRADY Hangsloten in gelamineerd staal met sleutelbeveiligingssysteem, Rood, KD - Verschillende sloten, Staal, 38.10 mm, 6 Stuk / Doos

  • ERIKS:12114477
  • Fabrikant:4003318516436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De stalen Brady-hangsloten zijn vervaardigd in versterkt gelamineerd staal zodat ze bestand zijn tegen extreem fysiek geweld, en zijn voorzien van een beugel in gehard staal die hen moeilijk door te knippen maakt. De lagen van de behuizing zijn afzonderlijk gecoat voor een superieure roestvastheid. De cilinder met 5 stiften biedt meer unieke sleutelvarianten en is beter beveiligd tegen manipulatie dan conventionele sloten met 4 stiften. Gekleurde stootbandjes beschikbaar voor identificatie en bescherming, en gepersonaliseerde labeling is verkrijgbaar. Hangsloten zijn Keyed Different verkrijgbaar. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is) Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk. Vergrendelingslabels worden afzonderlijk verkocht.
Opslaan in lijst

€ 160,19/ stukexcl. btw

€ 193,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Diameter beugel
6.35 mm
Beugelbreedte
31.2 mm
Hoogte
77 mm
Breedte
43.3 mm
Materiaal
Vervaardigd in versterkt gelamineerd staal met beugel in gehard staal
Body hoogte
28.80
Bodybreedte
43.3
Elektrisch geleidend
Ja
Aantal sleutels
1
Materiaal corpus
Steel
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Staal