Eriks
BRADY

BRADY Hangsloten in aluminium met beugel van 75 mm, Zwart, KD - Verschillende sloten, Aluminium, 76.20 mm, 6 Stuk / Pak

  • ERIKS:13549639
  • Fabrikant:4003318587863
Image 1
Onze hangsloten bestaan uit een behuizing en beugel in stevig aluminium, wat ze ongelooflijk licht en robuust maakt. De sloten zijn bestand tegen chemicaliën en corrosie, en omvatten cilinders met 6 stiften voor een nog grotere fraudebestendigheid. De hangsloten worden Keyed Different geleverd. Per slot worden 2 sleutels geleverd, GEEN sleutelbehoud. Andere sleutelsystemen en registratie zijn mogelijk. Vergrendelingslabels worden afzonderlijk geleverd.
Opslaan in lijst

€ 192,67/ pakexcl. btw

€ 233,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart
Diameter beugel
6.35 mm
Beugelbreedte
31.5 mm
Hoogte
119 mm
Breedte
38.1 mm
Materiaal
Solid aluminium body with aluminium shackle
Body hoogte
40.00
Bodybreedte
38.1
Elektrisch geleidend
Ja
Aantal sleutels
2
Materiaal corpus
Aluminum
Uitvoering ventielblok
Standard
Materiaal beugel
Aluminium