€ 30,67/ stukexcl. btw
€ 37,11incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Oranje |
Diameter beugel | 6.35 mm |
Beugelbreedte | 31.5 mm |
Hoogte | 89 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Materiaal | Solid aluminium body with aluminium shackle |
Body hoogte | 40.00 |
Bodybreedte | 38.1 |
Elektrisch geleidend | Ja |
Aantal sleutels | 2 |
Materiaal corpus | Aluminum |
Uitvoering ventielblok | Standard |
Materiaal beugel | Aluminium |