Eriks
BRADY

BRADY Hangslotbeugel 'NIET BEDIENEN' beschrijfbaar

  • ERIKS:23590444
  • Fabrikant:662820048411
Image 1
Deze beschrijfbare beugels zijn een combinatie van lockout en tagout en bieden iedere werknemer de mogelijkheid om uitrustingen te vergrendelen en te onderhouden zonder dat ze afzonderlijke beugels en tags nodig hebben. Gebruik permanente of niet-permanente markeerstiften om de labels te beschrijven.
Opslaan in lijst

€ 124,26/ pakexcl. btw

€ 150,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Hoogte
184.1 mm
Breedte
76.2 mm
Materiaal
Aluminiumlegering, geanodiseerde