€ 221,76/ stukexcl. btw
€ 268,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | BRADY |
Kleur | Rood |
Hoogte | 195 mm |
Breedte | 305 mm |
Materiaal | Acryl |
Diepte | 64.00 |
Gevuld | Nee |
Max. aantal hangsloten | 1 |
Aantal armen | 8 |
Geschikt voor wandmontage | Ja |
Wandmontage mogelijk | Ja |
Draagbaar | Nee |