Eriks
BRADY

BRADY Group lockout center – 18 haken, Rood, 2

  • ERIKS:24001105
  • Fabrikant:754473500887
Image 1
Voor collectieve lockout-situaties waarbij een groot aantal werknemers en apparatuur betrokken is. Kan ook worden gebruikt als opbergkast voor sloten. Via de transparante frontplaat kan de inhoud makkelijk bekeken worden. 18 haakjes voor sleutels en 2 gleuven voor sloten. Componenten niet meegeleverd
Opslaan in lijst

€ 234,39/ stukexcl. btw

€ 283,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
195 mm
Breedte
406 mm
Materiaal
Acryl
Diepte
64.00
Gevuld
Nee
Max. aantal hangsloten
2
Aantal armen
18
Geschikt voor wandmontage
Ja
Wandmontage mogelijk
Ja
Draagbaar
Nee