Eriks
BRADY

BRADY Groot elektrisch/pneumatisch vergrendelingssysteem

  • ERIKS:12362459
  • Fabrikant:754473458478
Image 1
Vergrendelt diverse soorten elektrische stekkers met een diameter tot 89 mm en een lengte van 127 mm, alsook de mannelijke connectoren van luchtslangen. De gaten zijn bestemd voor pneumatische mannelijke connectoren met de hals naar beneden die doorgaans aan luchtslangen bevestigd zijn. Geschikt voor stekkers van 110V, 220V NS 550V.
Opslaan in lijst

€ 53,18/ stukexcl. btw

€ 64,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Rood
Hoogte
117.25 mm
Breedte
163 mm
Materiaal
Polystyreen
Max. aantal hangsloten
4