Eriks
BRADY

BRADY Geventileerde, vergrendelbare afdekkingen, besloten ruimtes – L, Verstelbare riem, Zwart, rood, Groot, 762,00 mm (Dia)

  • ERIKS:14678853
  • Fabrikant:0754473635268
Image 1
Door besloten ruimtes visueel te identificeren blijft u conform, maar kunnen er toch nog veiligheidsrisico's zijn. Zorg voor extra veiligheid met deze veiligheidsafdekkingen voor besloten ruimtes zodat uw werknemers veilig blijven. Ontvang het complete veiligheidspakket – in tegenstelling tot pictogrammen en tapes combineert deze afdekking een pictogram en een beschermende barrière in één gebruiksvriendelijk product. Geventileerde afdekkingen zijn ideaal voor plaatsen waar schadelijke gassen voorkomen en bevatten een gastestpoort van 38 mm om op gassen te testen zonder de afdekking te verwijderen. Vergrendeling – zorg voor extra veiligheid met vergrendelbare afdekkingen waarbij bevoegde medewerkers de toegang kunnen beperken met een hangslot. Gemaakt van duurzaam materiaal dat uitstekend bestand is tegen olie en koolwaterstoffen
Opslaan in lijst

€ 280,66/ stukexcl. btw

€ 339,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
BRADY
Kleur
Zwart / Rood
Toepassing
Lockout tagout
Max. aantal hangsloten
1